オークス
オークスの 厨房機器・設備・調理機械
オークスの 熱調理機・加熱機器
オークスの 業務用レンジ/コンロ
油ハネを防ぐメッシュカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
29
注文コード
31295987
品番
LS1557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かいメッシュが油ハネをしっかりガード
黒色の網で反射が抑えられ鍋の中が見えやすい。揚げ鍋に合う24cmとフライパンに合う29cmがあります。
材質
18-8ステンレス(網部:シリコン樹脂塗装)
サイズ(cm)
29
食器洗浄機
×
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約29×42×0.3
注意
※食器洗い乾燥機不可