オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの 水切り・たわし受け・ラック
オークスの 水切りバスケット
シンクの中でも外でも水切りメッシュかご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296118
品番
LS1569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自立できるスタンド形状。立てて置けるので邪魔になりません。
用途
ごちゃごちゃ小物の水切りに
材質
本体:18-8ステンレス、すべり止め:シリコーンゴム
幅(mm)
204
色
シルバー
高さ(mm)
60
質量(g)
約370
奥行(mm)
315〜492
段数
1
最大積載量(kg)
2(バスケット)
適合寸法(cm)
【シンク】奥行32〜45
食器洗浄機
○
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.5×29.5×4(かご)