AUT1401 コンパクトスチームポット オークス 31296310

AUT1401 コンパクトスチームポット オークス 31296310
AUT1401 コンパクトスチームポット オークス 31296310
AUT1401 コンパクトスチームポット オークス 31296310
AUT1401 コンパクトスチームポット オークス 31296310

コンパクトスチームポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31296310品番AUT1401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

コンパクトな蒸し器だから毎日のお料理に使えます。
内径17cmとコンパクトなサイズだから、サッと取り出せ、手軽においしい蒸し料理が楽しめます。
高温の水蒸気でじっくりムラなく加熱する蒸し料理は、食材のおいしさを引き出します。
ヘルシー料理が直ぐに楽しめる14レシピ付き。

材質上鍋、蓋、ハンドル、ツマミ:18-8ステンレス、下鍋:18-0ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.1×18.2×19.9適合容量(L)0.7(満水1.5)底面の厚さ(mm)0.8食器洗浄機内径(cm)17
注意
※ガス、IH(電磁調理器)100、200V対応
※海外製IHクッキングヒーターでは使用できない機種もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする