曜日別特売
TD12 TSUBAME なめらかスプーン オークス 31296450

TD12 TSUBAME なめらかスプーン オークス 31296450
TD12 TSUBAME なめらかスプーン オークス 31296450
TD12 TSUBAME なめらかスプーン オークス 31296450
TD12 TSUBAME なめらかスプーン オークス 31296450

TSUBAME なめらかスプーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(5本)注文コード31296450品番TD12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

スッと抜けて口当たりなめらか。
小さめで、なめらか食感のデザートにぴったりのTSUBAMEなめらかスプーン。楽しいティータイムに添えてください。
大きさ 幅2.4×全長13.8cm。食べやすさにこだわったフォルム。
口から抜くときにひっかからず、スーッと抜ける。スーッと抜けて、気持ち良く食べられる。

材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)幅(mm)24全長(mm)138シルバー質量(g/本)18食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする