曜日別特売
TE5 TSUBAME なめらかフォーク オークス 31296459

TE5 TSUBAME なめらかフォーク オークス 31296459
TE5 TSUBAME なめらかフォーク オークス 31296459
TE5 TSUBAME なめらかフォーク オークス 31296459
TE5 TSUBAME なめらかフォーク オークス 31296459

TSUBAME なめらかフォーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(5本)注文コード31296459品番TE5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

口から抜くときにひっかからず、スーッと抜ける。
なめらか食感のデザートにぴったり。楽しいティータイムに添えてください。TSUBAMEなめらかフォークは食べやすさにこだわりました。
大きさ 幅1.9×全長13.8cm。食べやすさにこだわったフォルム。
口から抜くときにひっかからず、スーッと抜ける。スーッと抜けて、気持ち良く食べられる。
一度お試しください。おいしいケーキも口抜けがよく会話も弾みケーキもよりおいしいかも。

材質ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)幅(mm)19全長(mm)138シルバー質量(g/本)15食器洗浄機食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする