積層信号灯

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 上から:G-緑/R-赤/R-赤 種類ML-直付点灯 注文コード31297737 品番STG40ML-3-12-GRR
販売価格(税込) ¥10,789
販売価格(税別)
9,808
この商品は色・種類など10000種類から選べます 他の種類を見る

有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光

用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 上から:G-緑/R-赤/R-赤 種類ML-直付点灯 段数3 定格電圧(V)AC/DC12 外径(Φmm)40 保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃)-30〜50 ブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UL
関連資料:(0.8MB)
注意
※ 寸法を含む詳細については技術資料を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする