アーガス
アーガスの 自動車用電気用品
アーガスの 車用インバーター/コンバーター
アーガスの 車用インバーター
DC/ACインバーター 12V 600W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31300746
品番
ASA600-12
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
12Vから100Vの変換アダプターです。
仕様
ACC付、リモコン端子(別売)、ファン付
質量(kg)
2.8
電圧(V)
12
最大出力(W)
600
定格出力(W)
560
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
224×93×250