キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
20
色
グレー
注文コード
31301734
品番
186TSPGXクレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
ポケット数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル仕様でしっかり品質。
サイズ
A4タテ
色
グレー
ポケット数
20
幅(mm)
12
高さ(mm)
307
奥行(mm)
231
アズワン品番
64-8827-65