キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
40
色
グレー
注文コード
31301795
品番
186TSPWGXクレ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥510
この商品は
ポケット数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル仕様でしっかり品質。
サイズ
A4タテ
色
グレー
ポケット数
40
幅(mm)
22
高さ(mm)
307
奥行(mm)
231
アズワン品番
64-8827-71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31301795
186TSPWGXクレ
00320188
186TSPW
シンプリーズクリアーファイル(透明)
キングジム
1冊
¥
449
税込
¥
494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)