シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31301804 品番 186TSPWGXトウ
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シンプル仕様でしっかり品質。

サイズA4タテ 透明 ポケット数40 幅(mm)22 高さ(mm)307 奥行(mm)231 アズワン品番64-8827-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31301743
2017-04-20
用途:
資料の仕分け
難波脊椎矯正 山陽院 様 (医療・福祉・介護関連業)

表紙に適度な硬さがありしっかりしている。見開きで置きやすくページ数もたくさんあり、私が求めている一番つかいやすいものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする