キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーブック
キングジムの 固定式クリヤーブック
シンプリーズ クリアーファイル(透明)GX
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31301813
品番
186TSPWGXヒン
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
シンプル仕様でしっかり品質。
サイズ
A4タテ
色
ピンク
ポケット数
40
幅(mm)
22
高さ(mm)
307
奥行(mm)
231
アズワン品番
64-8827-73