画像準備中

レッドスクリューアーバ BT50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31303266 品番 BT50-RSG16-340-M225
参考基準価格(税別)¥434,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800
寸法GM16 寸法D(Φmm)17 寸法H(mm)25 寸法H1(mm)6 寸法C(Φmm)29 寸法L(mm)340 寸法M(mm)225 寸法L1(mm)115 寸法C1(Φmm)52 寸法C2(Φmm)54 質量(kg)6.5 剛性値S(μm/kgf)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする