Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 DCモーター ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31305207
品番
FY-17CD7V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
適合場所
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
100
用途
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
仕様
24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)
1.3
材質(本体)
樹脂
タイプ
低騒音形100m
3
hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
(排・強)2.4、(排・弱(常時))0.9
材質(ルーバー)
樹脂
材質(羽根)
樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排・強)28、(排・弱(常時))18
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排・強)90、(排・弱(常時))45
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)(排・強)77、(排・弱(常時))39、(直管相当長30m)(排・強)72、(排・弱(常時))36
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31305207
FY-17CD7V
54010024
FY-17CD8V
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
9,198
税込
¥
10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です