Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の ルーバー
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31306546
品番
FY-27L47
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)
PET樹脂
材質(枠)
ABS樹脂
材質(ルーバー)
PP樹脂
開口面積(cm
2
)
309
ルーバー寸法(mm)
21×330