- 溶接棒ホルダー 牛革製 モノタロウ 31307299 - 溶接棒ホルダー 牛革製 モノタロウ 31307299 - 溶接棒ホルダー 牛革製 モノタロウ 31307299 - 溶接棒ホルダー 牛革製 モノタロウ 31307299

溶接棒ホルダー 牛革製

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31307299 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

溶接棒を収納してベルトなどに吊り下げて使えるホルダーです。
牛革製なので溶接環境に最適。
底部分は二重補強されています。

用途溶接棒の収納 材質牛革 適合ベルト幅(mm)50 幅(cm)約8 全長(cm)約30
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。破損やけがのおそれがあります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31307299
2025-09-02
用途:
溶棒の小分け
株式会社総建松本組 様 (建設業・工事業)

安全帯のベルトとおしがあり使い終わった溶接棒も袋にポイッ!火事にもならないしべんりですね。

対象商品:
31307299
2022-05-26
用途:
溶接作業時
有限会社 徳澤鉄工所 様

以前はアルミ製の溶接棒ホルダーを腰袋に付けていましたが溶接作業がない現場などで足場や脚立に引っかかることがありましたが、これに変えてからは引っかかりにくくなりました。

1人が参考にしています
2022-07-29
用途:
現場溶接

他社製品は直径だけどこれは平らな場合の幅なのでやや小さい
3.2の溶接棒を一日で5kgのペースで使う場合だと
満タンにしても2時間持たない場合もあるので容量に不満

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする