六角シャンクカウンターシンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【セットスクリューサイズ】5 注文コード31309137 品番XCM10
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

ビットホルダーと併用ください。

刃数3 先端角(°)90 シャンク寸法1/4”HEX 切刃形状3枚刃 材質HSS 寸法(mm)【セットスクリューサイズ】5 面取(mm)〜10.4
注意
※作業の際は安全ゴーグルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする