スマートフォン用ポーチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31309505 品番549XLTB
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

携帯電話やスマートフォン用ベルトポーチ。
スマートフォンを中に入れた状態でもタッチパネルの操作が可能。
ヘッドフォンを使用できるデザイン。防水。
背面にスチールクリップがついています。(対応サイズW53mm×26mm)
背面にベルトを通すバンドがついています。(対応ベルトサイズ約50mmまで)

適合iPhone6S、その他類似サイズ品 内寸(mm)140×80×20
注意
※iPhone7、8には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする