※シャインカットプラスライムグリーン

シャインカットプラス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 ライムグリーン 注文コード31310424 品番1280SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】
刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。
またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。
●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!
新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。
●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!
家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。
様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!

全長(mm)170 刃長(mm)45 切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2 用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。 材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン ライムグリーン 質量(g)58 使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
注意
※刃先が鋭利ですので、取扱いに注意してください。
※切断能力を超えるものや、硬鋼線等は切らないでください。刃こぼれの原因となります。
※使用後は防錆のため油で刃を拭いて下さい。
※鋏を研ぐ場合は鋏の裏側は研がないでください。切れなくなる恐れがあります。
※切断能力は目安です。状況によって変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする