省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31311866 品番 FY-PAP041
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

厚さ95〜180mmの壁にそのまま取り付けることができます。
厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。
180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。
付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。
(プラグボルト適合ドリル6mm)

付属品プラグボルト2本木ネジ2本、パイプ用テープ1コ、気密用パッキン1コ、本体固定用パッキン1コ 寸法A(mm)110 寸法B(mm)107 寸法C(mm)106.5 寸法D(mm)160 寸法E(mm)150 寸法F(mm)133 適合パイプ径(Φmm)Φ100 下穴径(Φmm)Φ110 質量(kg)0.15 材質PP 用途壁面取付用
注意
※ピタンコタイプおよびFY-12PTS8、FY-12PTS9は、ご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31311866
2017-08-29
用途:
天井裏の換気工事

昔からあるシンプルな商品ですが、これがあるとないのとでは施工性が全く異なります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする