Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
気調システム 排気用浴室グリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31312198
品番
FY-GKP04
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合
Φ100(ダクト)
材質
樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
埋め込み寸法(mm)
Φ110
開口面積(cm
2
)
85