Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
気調システム 排気用グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31312207
品番
FY-GMF022-T
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6〜30
色
ライトブラウン
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110〜Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
注意
※床面上は取付けできません。
※吹出しグリルとしてお使いください。