Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
気調システム 排気用グリル 壁天井用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31312286
品番
FY-GBF02-W
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質
樹脂
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6〜30
色
マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
145×70
開口面積(cm
2
)
エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9