エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31314273 品番 FY-MFX033
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(ガラリ付) 質量(kg)0.5 寸法L(mm)62 寸法H(mm)32 寸法A(mm)191.5 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)72 寸法E(mm)96 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167 寸法I(mm)69 寸法J(mm)69 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)120 適合パイプ径(Φmm)呼び径75 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.1/0.8 隙間相当(cm2)42/49 直管相当長(m)(排気/給気)5/3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31314282
2022-08-27
用途:
新築工事24時間換気
建設業・工事業

無難な大きさとカラーなので迷わず購入しました。リピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする