※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31314298 品番 FY-MFX063
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(ガラリ付) 質量(kg)0.4 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)236 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125.5 寸法B(mm)219 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法I(mm)99.8 寸法J(mm)99.8 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)110 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.7/2.0 隙間相当(cm2)136/125 直管相当長(m)(排気/給気)14/17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31314282
2022-08-27
用途:
新築工事24時間換気
建設業・工事業

無難な大きさとカラーなので迷わず購入しました。リピート商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする