※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
注文コード
31314395
品番
FY-MFAA063
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
69
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
236
寸法F(mm)
116.5
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
147
寸法B(mm)
219
寸法C(mm)
237
寸法M(mm)
80
寸法J(mm)
100
寸法G(mm)
9.0
寸法K(mm)
164
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
耐蝕処理仕上げ(クリアコート)
圧損係数
2.0/2.0
隙間相当(cm
2
)
125/125
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
17/17
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。