※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
注文コード
31314447
品番
FY-MFXA083
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
ステンレス製(ガラリ付)
質量(kg)
1.7
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
304
寸法F(mm)
137.5
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
197
寸法B(mm)
289
寸法C(mm)
308
寸法M(mm)
80
寸法J(mm)
127
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
244
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.2/2.8
隙間相当(cm
2
)
212/188
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
24/31
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。