※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31314535 品番 FY-MJX043
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)

仕様耐塩害、ガラリ付 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167 圧損係数3.0/2.7 直管相当長(m)(排気/給気)17/15 隙間相当(cm2)45/48
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする