※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31314553
品番
FY-MKGX043
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
仕様
耐塩害、着脱式防虫網付
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
191.5
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96
寸法B(mm)
176
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
52
寸法J(mm)
69
寸法G(mm)
8.5
寸法K(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
1.5/1.5
隙間相当(cm
2
)
64/64
直管相当長(m)(排気/給気)
8/8
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。