※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31314587 品番 FY-MKXA043
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

溶断温度(℃)72 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 寸法J(mm)69 寸法K(mm)144 寸法L(mm)38 寸法M(mm)52 圧損係数2.6/2.4 直管相当長(m)(排気/給気)14/13 隙間相当(cm2)49/51 仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする