※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314596
品番
FY-MKXA063
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)
72
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
235.5
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法F(mm)
116.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
99.5
寸法K(mm)
164
寸法L(mm)
69
寸法M(mm)
80
圧損係数
2.5/2.0
直管相当長(m)(排気/給気)
21/17
隙間相当(cm
2
)
112/125
仕様
耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。