3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.27
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注文コード
31314632
品番
FY-MCX042
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
141
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
隙間相当(cm
2
)
70/55
直管相当長(m)(排気/給気)
8/12