※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 ガラリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.47 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 注文コード31314648 品番FY-MCX062
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は質量・適合パイプ径など4種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付

材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 質量(kg)0.47 寸法L(mm)52 寸法A(mm)190 寸法D(mm)23 寸法E(mm)106 寸法B(mm)170 寸法C(mm)147 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 隙間相当(cm2)140/100 直管相当長(m)(排気/給気)13/20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする