※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314675
品番
FY-MCXA062
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防火ダンパー・ガラリ付
質量(kg)
0.8
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
176
寸法D(mm)
106
寸法E(mm)
181
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
147
寸法G(mm)
137
適合パイプ径(Φmm)
150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
1.6/2.6
隙間相当(cm
2
)
140/105
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
13/21
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。