※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314684
品番
FY-MCXB042
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防火ダンパー・ガラリ付
質量(kg)
0.4
寸法A(mm)
141
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
129
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
97
寸法G(mm)
87
適合パイプ径(Φmm)
100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.1/2.4
隙間相当(cm
2
)
49/39
溶断温度(℃)
120
直管相当長(m)(排気/給気)
12/14
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。