※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 注文コード31314718 品番FY-MNX042
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は適合パイプ径など4種類から選べます 他の種類を見る

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 質量(kg)0.27 寸法L(mm)47 寸法A(mm)141 寸法D(mm)18 寸法E(mm)79 寸法B(mm)121 寸法C(mm)97 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.9/3.2 隙間相当(cm2)60/40 直管相当長(m)(排気/給気)10/15
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする