Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314745
品番
FY-MNXA042
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
141
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
129
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
97
寸法G(mm)
87
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.3/3.2
隙間相当(cm
2
)
56/42
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
13/18
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。