Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314754
品番
FY-MNXA062
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.6
寸法A(mm)
190
寸法F(mm)
176
寸法D(mm)
106
寸法E(mm)
181
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
147
寸法G(mm)
137
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.0/3.9
隙間相当(cm
2
)
140/119
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
16/32
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。