Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径75
注文コード
31314763
品番
FY-MCA031
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
32
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
72
適合パイプ径(Φmm)
呼び径75
表面仕上げ
無着色アルマイト加工
圧損係数
1.2/0.6
隙間相当(cm
2
)
40/55
直管相当長(m)(排気/給気)
5/3