Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注文コード
31314772
品番
FY-MCA042-K
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.17
寸法L(mm)
47
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
79
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
黒色アルマイト加工
圧損係数
1.4/2.1
隙間相当(cm
2
)
70/55
直管相当長(m)(排気/給気)
8/12