Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
注文コード
31314788
品番
FY-MCA062-K
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
191
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
106
寸法B(mm)
171
寸法C(mm)
147
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
黒色アルマイト加工
圧損係数
1.6/2.5
隙間相当(cm
2
)
140/100
直管相当長(m)(排気/給気)
13/20