曜日別特売
FY-MNA042 エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付 Panasonic(パナソニック) 31314815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防虫網付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)呼び径100注文コード31314815品番FY-MNA042
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミニウムt1.0mm仕様防虫網は10メッシュ質量(kg)0.17寸法L(mm)47寸法A(mm)142寸法D(mm)18寸法E(mm)79寸法B(mm)122寸法C(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ無着色アルマイト加工圧損係数1.9/3.2隙間相当(cm2)60/40直管相当長(m)(排気/給気)10/15
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする