Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注文コード
31314867
品番
FY-MCAA042-K
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製t1.0mm
仕様
ガラリ付
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
142
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
79
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
97
寸法G(mm)
87
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
ブラック黒色アルマイト加工(フード・ベントキャップA)
圧損係数
2.1/2.4
隙間相当(cm
2
)
49/39
溶断温度(℃)
72
直管相当長(m)(排気/給気)
12/14
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。