Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31314955
品番
FY-HDA06
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
樹脂
仕様
パイプ抜け止め金具付
質量(kg)
0.38
色
マンセル値2.5GY8.1/0.8
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
144
寸法F(mm)
185.5
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
86
寸法B(mm)
192
寸法C(mm)
212
寸法G(mm)
192
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
圧損係数
1.2/2.0
隙間相当(cm
2
)
164/126
直管相当長(m)(排気/給気)
10/17