Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の パイプ接続部材
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314973
品番
FY-VCX042
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
材質
ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
145
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
46
寸法F(mm)
130
圧損係数
0.4/0.3
直管相当長(m)(排気/給気)
2/2
隙間相当(cm
2
)
120/171
質量(kg)
0.3
仕様
耐塩害、ガラリ付
注意
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
※FY-VCX062はVP管に取り付けられません。