Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の パイプ接続部材
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31314998
品番
FY-VCXB063
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様
防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質
ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)
0.7
寸法A(mm)
169
寸法F(mm)
176
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
195
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
0.8/0.8
隙間相当(cm
2
)
198/195
溶断温度(℃)
120
直管相当長(m)(排気/給気)
7/7
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。