Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315104
品番
FY-BGS06
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
建材取付可能
フラット形ルーバー
ダクト径(Φmm)
呼び径150
材質
本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
214
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
380
寸法□F(mm)
311
寸法G(mm)
350
寸法H(mm)
357
寸法I(mm)
334
寸法J(mm)
190
寸法K(mm)
200
寸法M(mm)
145
寸法N(mm)
158
寸法P(mm)
147
開口面積(cm
2
)
257
埋め込み寸法(mm)
320角
仕様
消音タイプ
注意
※浴室用として使用しないでください。