Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315113
品番
FY-BGS08
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
建材取付可能
フラット形ルーバー
ダクト径(Φmm)
呼び径200
材質
本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
寸法A(mm)
294
寸法B(mm)
214
寸法C(mm)
175
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
450
寸法□F(mm)
376
寸法G(mm)
415
寸法H(mm)
422
寸法I(mm)
399
寸法J(mm)
255
寸法K(mm)
280
寸法M(mm)
195
寸法N(mm)
211
寸法P(mm)
70
開口面積(cm
2
)
333
埋め込み寸法(mm)
385角
仕様
消音タイプ
注意
※浴室用として使用しないでください。