エクステリア用部材 ライン形吹出グリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31315138 品番FY-GSV041-W
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。

仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付) マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 天井施工開口寸法(mm)58×403 圧損係数シャッター開:1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする