Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 給排気グリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315208
品番
FY-GFP04
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フィルター付
仕様
壁・天井用
材質
樹脂
色
ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
開口面積(cm
2
)
42/37(排気/給気)
圧損係数
3.9/3.5
直管相当長(m)(排気/給気)
22/19