Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
マンセル値ブラウン1.2Y5.9/2.5
注文コード
31315226
品番
FY-GLV04-M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様
風量調節形(壁・天井・床用)
材質
樹脂
色
マンセル値ブラウン1.2Y5.9/2.5
寸法A(mm)
97
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注意
※このグリルはメーカー換気送風機器の専用部材です。台所や浴室など、油分や湿気の多い所ではご使用になれません。